TRUSCO
背板
トラスコ品番
507-0813
適合機種
間口875mm×高さ1800mm用
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
幅(mm)
865
色
ネオグレー
高さ(mm)
1150+865×619
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※組立用ボルト・ナットセット(BN40)は別売です。2-1790ページをご参照ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405668
SS-63
¥7,780
¥
6,698
¥7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません