ポンプ式油圧ジャッキセット

ポンプ式油圧ジャッキセット - TRUSCO

シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。
ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。

付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
トラスコ品番
セット内容
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80404916TMYJ-150SET100150302557-4713油圧シリンダ:TMCA10-150、手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホースTMS-200T220
136,530
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80405650TMYJ-100SET100100252557-4715油圧シリンダ:TMCA10-100、手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホースTMS-200T150
127,850
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする