曜日別特売

エンジンチェンソー

エンジンチェンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェンソー - 京セラインダストリアルツールズエンジンチェンソー - 京セラインダストリアルツールズ

●軽く引いて始動できて軽量3.0kgで高齢者や女性にも扱いやすいトップハンドルタイプのエンジンチェンソーです
●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを採用していますのでエンジン始動が楽に行えます
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています

用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:プラスチック/ガイドバー:合金鋼/ソーチェン:合金鋼質量(kg)(本体)3.0、(全装備)3.5排気量(mL)26.9型番ESK-2730ハンドルトップハンドルバー全長(mm)300電源タイプエンジン式ソーチェーン91PX-47Eガイドバー長さ(mm)300内容量1台
取扱説明書:(6.6MB) (0.35MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※レギュラーガソリンと2サイクルエンジンオイルを混合した混合燃料を使用して下さい
※余った燃料の保管期間は一ヶ月程度としてください
※1回の連続操作時間は10分以内とし、連続操作後の休止時間は操作時間と同じ時間程度にしてください
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
80399630ESK-2730
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする