ヤボシ
トラックレール・ハンガーレール(スチール製)
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。
工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。
材質
SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法t(mm)
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405765
2TR27
2730
1.2
494-9107
45
14
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80405774
3TR27
2730
1.6
494-5869
57
16
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80405790
4TR27
2730
2
494-5854
75
16
¥
13,530
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80405799
2TR36
3640
1.2
494-9078
45
14
¥
8,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80405808
3TR36
3640
1.6
495-3840
57
16
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80405817
4TR36
3640
2
494-9098
75
16
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。