HARAX(ハラックス)
スチール飼料運搬車
スチール製の飼料運搬車です。
FRPの大容量バケット(容量240リットル)付で一度にたくさんの飼料を運べます。
2輪が自在タイヤですので楽に操作できます。
トラスコ品番
125-4675
材質
本体:スチール バケット:FRP
長さ(mm)
1250
幅(mm)
755
高さ(mm)
800
積載荷重(kg)
200
タイヤタイプ
前輪13×3Tエアー入りタイヤ 後輪250-4エアー入り自在タイヤ
外寸(cm)
バケット:116.5×75.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408985
SSM-240-4
¥
203,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,200
/
税込
¥
10,120
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません