SDS
宅配キーパー tumiki ポストタイプ
大型メール便も受け取れるポストタイプ
フリマアプリで主流の大型メール便も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品
連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4、番号シール
材質
高耐食めっき鋼板
質量(kg)
10.5
タイプ
ポストタイプ
耐荷重(kg)
10
外形寸法
W460×H270×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大投函:350×35×390
収納寸法(mm)
W350×H120×D390
内容量
1台
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
全8種類を絞り込む
扉開閉方式
右開き
左開き
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
扉開閉方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409360
TK140-WB-R
ウォルナットブラウン
右開き
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409396
TK140-WB-L
ウォルナットブラウン
左開き
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409335
TK140-IW-R
アイボリーホワイト
右開き
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409344
TK140-CG-R
チャコールグレー
右開き
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409369
TK140-RN-R
ラスティックネイビー
右開き
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409378
TK140-IW-L
アイボリーホワイト
左開き
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409387
TK140-CG-L
チャコールグレー
左開き
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409405
TK140-RN-L
ラスティックネイビー
左開き
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません