DELIVERY BOX(デリバリーボックス)
荷物を受け取る小さな小屋
受け取る側も届ける側もどこか愉しめる宅配ボックス。エントランスや庭など目につく場所に置くものだからデザインも侮れない。
日本の住宅にも馴染むベーシックな配色に、デザインステッカーや取り外し可能なプレートを施しました。
開閉は海外で主流の上開きタイプ。宅配用としては勿論、庭先でガーデニング用品などを収納するのにも便利です。
小さな小屋に見立てたボックスは第二の家として大切な荷物を預かります。
- 用途
- 宅配ボックス、収納など
- 付属品
- プレート(DELIVERIES)、プレート(無地)、ステッカー
- 材質
- ポリプロピレン、スチール
- 寸法(mm)
- 845×520×560
- 色
- ブラウン
- 内容量
- 1個
注意
※組み立ては2名以上でおこない、作業用手袋を着用しパネル等の端でけがをしないように注意して下さい。※本製品には工具は付属しておりません。別途プラスドライバーや作業用手袋をご用意下さい。
※組み立ての際、ビスを強く締めすぎないで下さい。また、電動ドライバー等は使用しないで下さい。ビスが空回りする恐れがあります。
※組み立て作業は必ず十分スペースの取れる、水平な場所でおこなって下さい。また、作業中にパーツの角などで床や壁を傷つける恐れがありますので布やダンボールの上で作業することをおすすめいたします。
※小さなお子様やペットがいる環境下での組み立て作業は絶対におこなわないで下さい。
※収納物を入れたまま本体を移動させないで下さい。連結部分が外れる可能性があり大変危険です。収納物を出してから大人2人以上で本体を持ち上げて移動させて下さい。
※必ず水平な場所へ設置して下さい。特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所等への設置はおやめ下さい。
※火気のそばに設置しないで下さい。
※雨風の強い日に屋外へ放置しないで下さい。強風や地震等に備え、転倒防止に十分配慮して下さい。
※フタの開閉は必ず掛金部分を持っておこなって下さい。他の部分を持って開閉するとケガをする恐れがあります。
※本製品は完全防水仕様ではないため、強風の吹き込みによる雨水侵入の恐れがあります。
※危険物や食品、また貴重品を入れないで下さい。
※ボックス内は外気温により湿度や温度が変化するため、湿気に弱いものや電気製品等を入れないで下さい。
※ボックス内に収納物を入れた後は必ずフタを閉じて下さい。フタが開いていたり、完全にフタが閉まっていないと風により転倒する恐れがあります。
※本製品に破損や異常が発生した際は、直ちに使用をおやめ下さい。
※使用状況や環境にもよりますが、長期間ご使用いただく中で、褪色・経年劣化等が見られる場合があります。材質の特性として予めご理解下さい。
※本製品は錠前を使用することで施錠が可能です。
※錠前は付属しておりません。またサイズ・形状によっては使用できないものがあります。
ポスト の新着商品
カテゴリ






















