SDS
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ
フリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品
連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4
材質
高耐食めっき鋼板
質量(kg)
9.5
タイプ
7cmポストタイプ
耐荷重(kg)
10
外形寸法
W460×H270×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大投函:350×70×410
収納寸法(mm)
W350×H140×D410
内容量
1台
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※宅配ボックスとの連結専用品となります。アジャスターは付属しません。
※アンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
扉開閉方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409518
TK150-WB-R
ウォルナットブラウン
右開き
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409500
TK150-IW-R
アイボリーホワイト
右開き
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409509
TK150-CG-R
チャコールグレー
右開き
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409527
TK150-RN-R
ラスティックネイビー
右開き
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409536
TK150-IW-L
アイボリーホワイト
左開き
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409545
TK150-CG-L
チャコールグレー
左開き
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409570
TK150-RN-L
ラスティックネイビー
左開き
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません