SDS
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ
フリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品
連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4
材質
高耐食めっき鋼板
質量(kg)
9.5
色
ウォルナットブラウン
タイプ
7cmポストタイプ
耐荷重(kg)
10
外形寸法
W460×H270×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大投函:350×70×410
扉開閉方式
左開き
収納寸法(mm)
W350×H140×D410
内容量
1台
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※宅配ボックスとの連結専用品となります。アジャスターは付属しません。
※アンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
※ラインナップ
※
※TK180-WB-L
※+ポスト セミラージタイプ
※ウォルナットブラウン
※左開き
※
※TK170-WB-L
※+ポスト ラージタイプ
※ウォルナットブラウン
※左開き
※
※TK180-WB-R
※+ポスト セミラージタイプ
※ウォルナットブラウン
※右開き
※
※TK170-WB-R
※+ポスト ラージタイプ
※ウォルナットブラウン
※右開き
※
※TK150-WB-R
※7cmポストタイプ
※ウォルナットブラウン
※右開き
※
※TK140-WB-L
※ポストタイプ
※ウォルナットブラウン
※左開き
※
※TK130-WB-L
※セミラージタイプ
※ウォルナットブラウン
※左開き
※
※TK120-WB-L
※ラージタイプ
※ウォルナットブラウン
※左開き
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409554
TK150-WB-L
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません