HARAX(ハラックス)
フラッティ用支柱パイプ
「フラッティ」を支柱パイプ4本接続した仕様にすれば長尺物もスムーズに移動できます。
用途
「フラッティ」の専用部品
トラスコ品番
357-6246
セット内容
ガードバー1個、ガードバーバンド1個、シムプレート1個
材質
アルミ合金
寸法(mm)
50×612
タイプ
フラッティ用支柱パイプ
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409098
FT-AP50
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません