曜日別特売

アルミ台車 フラッティ

アルミ台車 フラッティ - HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ - HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ - HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ - HARAX(ハラックス)

荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。
荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。
荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。
オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。

用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質本体:アルミ合金長さ(mm)1400幅(mm)880キャスター径(Φmm)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
均等荷重(kg)
ハンドル高さ(mm)
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像80408958FT-1250-360T364-6508777~997200777~9972輪:TR-13×3DX(エアー入りタイヤ) 2輪:TR-3.50×4AJ(エアー入り自在タイヤ)
140,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像80408967FT-1250-200HJ2364-6503750~970350750~9702輪:TR-FT200K(固定キャスター) 2輪:TR-FT200JB(自在キャスター)
147,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像80408976FT-1250-200HJ4364-6507750~970350750~9704輪:TR-FT200JB(自在キャスター)
157,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする