曜日別特売

多目的作業台 キャリスター

多目的作業台 キャリスター - HARAX(ハラックス)多目的作業台 キャリスター - HARAX(ハラックス)多目的作業台 キャリスター - HARAX(ハラックス)

ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
標準で左右に手すりが付いており安全です。
コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。
背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。

用途
トラックのシート掛けなどの荷役作業に。
工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金タイプ背面キャスターΦ75mm付最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※背面キャスターは本体を傾けて地面に接地させ移動してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(mm)
段数
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像80409055CS-40-4-109176-7781655ステップ:400×1604段400×320
172,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像80409064CS-55-4-109176-4149808ステップ:550×1604段550×320
202,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像80409089CS-40-3-83529-6120655ステップ:400×1603段400×320
147,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする