HOJO
壁面ブラケット
用途
手摺45Φ用壁付半受けブラケット
材質/仕上
ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)
手摺:45
内容量
1個
注意
※木ねじは付いていません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
出幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80434456
-
13
55
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434465
-
13
70
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434474
-
16
70
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434490
-
16
100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434499
-
16
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。