HOJO
天井収納はしご
フック棒付(長800mm)。
材質
はしご部:ラミン系ムク材
深さ(mm)
収納BOX:108
寸法(縦×横)(mm)
天井開口部:658x1217
仕上
はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上
取付可能寸法(mm)
天井高:2300~2500mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80432487
HJ-208
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650