HOJO
ダボ柱
耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
15
出幅(mm)
5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
取付穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80431604
-
1箱
15
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431620
-
1箱
17
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11474901
-
1本
17
11
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11474910
-
1本
15
10
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。