ロフトはしご

ロフトはしご - FAKROロフトはしご - FAKROロフトはしご - FAKROロフトはしご - FAKROロフトはしご - FAKROロフトはしご - FAKRO

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。

材質レッドパイン材取付可能寸法(mm)天井:2800収納寸法・高さ(mm)開口部:140内容量1台
全7種類を絞り込む
開口寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
開口寸法(mm)
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80432234LWK奥行:1300幅:600
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432250LWK奥行:1110幅:700
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432259LWK奥行:1200幅:700
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432268LWK奥行:1300幅:700
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432207LWK奥行:1110幅:550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432216LWK奥行:1110幅:600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432225LWK奥行:1200幅:600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする