FAKRO
ロフトはしご
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒・エンドキャップ。
開口寸法(mm)
奥行:1200
取付可能寸法(mm)
天井:2800
開口部(mm)
幅:600
収納寸法・高さ(mm)
開口部:140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80432478
LWM
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650