LIFEMAX
キャンバストート(S)
ランチボックスを入れるのにも最適。
天然コットンの可愛いトート。
材質
麺100%
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×200×100
持ち手寸法(mm)
25×290
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80413684
MA9002
ナチュラル
1
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80413700
MA9002
スカイグレー
2
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80413709
MA9002
ネイビー
8
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80413718
MA9002
ブラック
16
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80413727
MA9002
ピンク
19
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80413736
MA9002
ライトブルー
36
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80413745
MA9002
レッド
53
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください