LIFEMAX
A4コットンバック(カラー)
(1件のレビュー)
書類やパンフがすっぽり。
使い勝手のいいA4サイズのコットンバック。
材質
麺100%
サイズ
F
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×330
持ち手寸法(mm)
25×280
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80413770
MA9004
ブラック
16
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
80413779
MA9004
シーブルー
36
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
80413788
MA9004
ダークネイビー
38
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
80413797
MA9004
ベリーレッド
83
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください