曜日別特売

キャンバストート(L)

キャンバストート(L) - LIFEMAXキャンバストート(L) - LIFEMAXキャンバストート(L) - LIFEMAXキャンバストート(L) - LIFEMAXキャンバストート(L) - LIFEMAXキャンバストート(L) - LIFEMAXキャンバストート(L) - LIFEMAXキャンバストート(L) - LIFEMAX

マチも15cmの大容量。
アウトドアシーンにも使える大型トート。

材質麺100%サイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×400×150持ち手寸法(mm)30×600内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80413806MA9007ナチュラル1
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
80413815MA9007スカイグレー2
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
80413824MA9007ネイビー8
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
80413840MA9007ブラック16
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
80413849MA9007ピンク19
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
80413858MA9007ライトブルー36
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
80413867MA9007レッド53
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする