オーガニックコットンキャンバストート(S) (カラー)

オーガニックコットンキャンバストート(S) (カラー) - SELECTオーガニックコットンキャンバストート(S) (カラー) - SELECT

地球に優しいオーガニックコットン採用。
お財布や携帯を入れるのにピッタリなサイズ感。

材質綿100%ナイトブラックサイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×200×100色番16持ち手寸法(mm)25×290内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80423816MA9023C
1,250
949
1,044(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする