SELECT
オーガニックコットンキャンバストート(M) (カラー)
オーガニックコットンを使用したトートバッグ。
A4サイズが入るマチ付きで様々なシーンで活躍。
材質
綿100%
色
ナイトブラック
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
色番
16
持ち手寸法(mm)
25×560
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80423834
MA9024C
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください