LIFEMAX
8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工)
こだわりの丈感と抗菌防臭加工でアクティブに。
履き心地の良いダンボールニットハーフパンツ。
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
素材
ダンボールニット
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80426449
MP6411
ブルー
S
14.5
70
45
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426458
MP6411
ブルー
M
16
76
47.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426467
MP6411
ブルー
L
17.5
82
50
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426476
MP6411
ブルー
XL
19
88
52.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426485
MP6411
オレンジ
S
14.5
70
45
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426494
MP6411
オレンジ
M
16
76
47.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426510
MP6411
オレンジ
L
17.5
82
50
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426519
MP6411
オレンジ
XL
19
88
52.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426528
MP6411
ブラック
S
14.5
70
45
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426537
MP6411
ブラック
M
16
76
47.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426546
MP6411
ブラック
L
17.5
82
50
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426555
MP6411
ブラック
XL
19
88
52.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426564
MP6411
グリーン
S
14.5
70
45
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426580
MP6411
グリーン
M
16
76
47.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426589
MP6411
グリーン
L
17.5
82
50
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426598
MP6411
グリーン
XL
19
88
52.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426607
MP6411
オフホワイト
S
14.5
70
45
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426616
MP6411
オフホワイト
M
16
76
47.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426625
MP6411
オフホワイト
L
17.5
82
50
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
80426634
MP6411
オフホワイト
XL
19
88
52.5
¥
5,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください