曜日別特売
MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426634

 

MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426634
MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426634
MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426634
MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426634
MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426634

8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色オフホワイト
サイズXL
ウエスト(cm)88
内容量1枚注文コード80426634品番MP6411
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
¥4,290

こだわりの丈感と抗菌防臭加工でアクティブに。
履き心地の良いダンボールニットハーフパンツ。

色
オフホワイト
サイズ
XL
股下(cm)
19
ウエスト(cm)
88
総丈(cm)
52.5
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
素材
ダンボールニット
色番
115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする