スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタンタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8044276840S2M112U5644112
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044277740S2M114U5744114
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044278640S2M118U5944118
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044280440S2M120U6044120
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044282040S2M122U6144122
770
749
824(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044283840S2M126U6344126
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044284740S2M130U6544130
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044285640S2M138U6944138
770
749
824(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044286540S2M140U7044140
770
749
824(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044287440S2M144U7244144
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044289040S2M152U7644152
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044289940S2M158U7944158
770
749
824(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044290840S2M160U8044160
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044291740S2M164U8244164
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044292640S2M166U8344166
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044293540S2M172U8644172
770
749
824(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044294440S2M190U9544190
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044296040S2M194U9744194
830
799
879(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044296940S2M200U10044200
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044297840S2M210U10544210
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044298740S2M212U10644212
830
799
879(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044299640S2M218U10944218
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044300540S2M220U11044220
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044301440S2M224U11244224
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044303040S2M230U11544230
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044303940S2M236U11844236
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044304840S2M240U12044240
830
799
879(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044305740S2M242U12144242
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044306640S2M244U12244244
830
799
879(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044307540S2M246U12344246
830
799
879(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044308440S2M250U12544250
830
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044310040S2M260U13044260
860
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044310940S2M280U14044280
860
839
923(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044311840S2M290U14544290
860
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044312740S2M320U16044320
950
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044313640S2M330U16544330
950
929
1,022(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044314540S2M360U18044360
950
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044315440S2M370U18544370
950
929
1,022(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044317040S2M396U19844396
980
959
1,055(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044317940S2M436U21844436
980
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044318840S2M448U22444448
980
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044583940S2M486U24344486
1,000
979
1,077(税込)
21日以内出荷
返品不可
8044584840S2M488U24444488
1,000
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044585740S2M520U26044520
1,000
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044319740S2M560U28044560
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044320640S2M572U28644572
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044321540S2M580U29044580
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044322440S2M630U31544630
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044546440S2M984U49244984
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
8044275940S2M1032U516441032
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする