曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 - 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
536件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8045181660DS3M300100ダブル66300
2,610
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045182560DS3M303101ダブル66303
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045183460DS3M306102ダブル66306
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045185060DS3M309103ダブル66309
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045185960DS3M312104ダブル66312
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045186860DS3M315105ダブル66315
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045187760DS3M318106ダブル66318
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045189560DS3M330110ダブル66330
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045190460DS3M333111ダブル66333
2,630
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045132660DS3M339113ダブル66339
2,750
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045133560DS3M342114ダブル66342
2,750
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045134460DS3M345115ダブル66345
2,750
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045136060DS3M351117ダブル66351
2,750
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045136960DS3M354118ダブル66354
2,750
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045137860DS3M360120ダブル66360
2,770
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045138760DS3M363121ダブル66363
2,770
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045139660DS3M366122ダブル66366
2,770
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045140560DS3M369123ダブル66369
2,770
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045141460DS3M372124ダブル66372
2,770
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045143060DS3M375125ダブル66375
2,770
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045143960DS3M384128ダブル6060384
2,770
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
8045144860DS3M387129ダブル6060387
2,770
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045115960DS3M396132ダブル6060396
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045116860DS3M399133ダブル66399
2,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
8045117760DS3M402134ダブル66402
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045118660DS3M405135ダブル6060405
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045119560DS3M408136ダブル6060408
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045120460DS3M414138ダブル6060414
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045122060DS3M417139ダブル66417
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045122960DS3M420140ダブル6060420
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045123860DS3M423141ダブル66423
2,870
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045124760DS3M426142ダブル6060426
2,970
2,898
3,188(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045125660DS3M432144ダブル6060432
2,970
2,898
3,188(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045126560DS3M435145ダブル66435
2,970
2,898
3,188(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045127460DS3M444148ダブル6060444
2,970
2,898
3,188(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045148460DS3M447149ダブル66447
3,050
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045150060DS3M453151ダブル6060453
3,050
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045150960DS3M456152ダブル6060456
3,050
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045151860DS3M459153ダブル6060459
3,050
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045152760DS3M468156ダブル66468
3,050
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045153660DS3M471157ダブル66471
3,050
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045154560DS3M474158ダブル6060474
3,050
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
8045155460DS3M480160ダブル6060480
3,050
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
8045157060DS3M483161ダブル66483
3,110
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045157960DS3M486162ダブル6060486
3,110
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
8045158860DS3M489163ダブル66489
3,110
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045159760DS3M492164ダブル6060492
3,110
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045160660DS3M498166ダブル66498
3,110
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045161560DS3M501167ダブル6060501
3,110
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
8045162460DS3M504168ダブル66504
3,110
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする