曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタンタイプ標準歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8047689460S3M141U4766141
980
939
1,033(税込)
21日以内出荷
返品不可
8047691060S3M210U7066210
1,010
969
1,066(税込)
21日以内出荷
返品不可
80455508100S3M288U961010288
1,660
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456244150S3M519U1731515519
3,100
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
80482424150S3M600U2001515600
3,230
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
80455937150S3M1560U52015151560
5,040
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする