曜日別特売

ふんわりフリーステープ

ふんわりフリーステープ - キャプテンふんわりフリーステープ - キャプテンふんわりフリーステープ - キャプテンふんわりフリーステープ - キャプテンふんわりフリーステープ - キャプテンふんわりフリーステープ - キャプテンふんわりフリーステープ - キャプテンふんわりフリーステープ - キャプテン

表面のみフリース素材の生地をはさみ込みミシンで縫うだけで簡単にふちどりが出来る、ふんわりフリーステープです。肌触りがなめらかで柔らかくふんわりとした風合いが特徴のテープです。表面のみフリース素材なので、バイアステープと同じように縫いやすくなっています。

用途少し段差がついているので、巾の広い方を下にして縫うと縫い目が落ちにくいです。ボリューム感があり、ワンランク上の仕上がりです。ブランケットやポンチョなど、厚手生地の作品作りの最適です。長さ(m)約1.8サイズ(mm)巾約15素材ポリエステル100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約10×約15×約3内容量1袋(1.8m)
注意
※洗濯時のご注意:絞ったままや、水につけたままでの、長時間にわたる放置はさけてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80458965CP2361 アイボリー
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458974CP2362 クリーム
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458990CP2363 サンド
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458999CP2364 カーキ
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459008CP2365 ネイビー
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459017CP2366 ベージュ
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459026CP2367 ブラウン
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459035CP2368 チャコールグレー
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459044CP2369 ブラック
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする