曜日別特売

フェルトの手芸キット 羊毛で作るスイーツピンクッション

フェルトの手芸キット 羊毛で作るスイーツピンクッション - サンフェルトフェルトの手芸キット 羊毛で作るスイーツピンクッション - サンフェルト

羊毛と型抜き済フェルトで作る、スイーツそっくりピンクッションの手芸キットです。ビーズを散りばめた華やかなデザインが特徴で、針やまち針を刺して使えば手芸の時間がより楽しくなります。お部屋に置くだけでも目を引くインテリアに。

用途
出来上がりサイズ:横約7×高さ約8cm
セット内容:型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書
用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット
制作時間:約5時間
仕様用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセットセット内容型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書寸法(cm)【パッケージ】D:約3生産国日本標準作業時間製作:約5時間デザインストロベリー寸法(幅W×高さH)(cm)出来上がり:約7×8寸法H(cm)パッケージ:約27.5寸法W(cm)パッケージ:約17内容量1袋
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459340SFPCC-1
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする