曜日別特売

フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう

フェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルトフェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルトフェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルトフェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルトフェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルトフェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルトフェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルトフェルトのおままごと手芸キット マメタロオモチャのおべんとう - サンフェルト

「インテリアになるおままごと」おべんとうの中身を積み木のように積んで遊べる、フェルトのおままごとキットです。シンプルなフォルムは大人もインテリアとして楽しめます。遊んだ後はお弁当箱にきれいに詰めて、持ち運び・収納も簡単です。

用途セット内容:型抜き済みフェルト、厚紙、刺しゅう糸、作り方説明書※綿は別売りです※制作時間:約8時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約18×約28×約2内容量1袋
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459306SFMO-1ハンバーグ弁当
2,700
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459315SFMO-2鮭弁当
2,700
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459324SFMO-3サンドイッチ弁当
2,700
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする