サンフェルト
手芸キット インテリアフラワー
ウール100%フェルトでつくる、インテリアフラワーのキットです。グルーガンを使って立体的な作品に仕上げます。グルーガンを使って立体的な作品に仕上げます。花びらのフェルトは型抜き済です。
用途
フェルトやわらかでハリのある肌ざわりが特徴ウールの密度が高く上質で存在感のある作品に仕上がります。1本でもまとめてアレンジしても、お部屋に彩りを添えてくれます。
素材
ウール100%
寸法(幅W×高さH)(cm)
パッケージ:W約16×H約25
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80459270
SFLO-1
デイビッドオースティンローズ
出来上がり:約25×約12
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459279
SFLO-2
チューリップ
出来上がり:約26×約9.5
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459288
SFLO-3
スナップドラゴン
出来上がり:約30×約7
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80459297
SFLO-4
デイジー&バタフライラナンキュラス
【出来上がり】デイジー:約22×約5、バタフライラナンキュラス:約23×約8.5
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください