コンテナ_折りたたみ

コンテナ_折りたたみ - サンワサプライコンテナ_折りたたみ - サンワサプライコンテナ_折りたたみ - サンワサプライコンテナ_折りたたみ - サンワサプライコンテナ_折りたたみ - サンワサプライコンテナ_折りたたみ - サンワサプライコンテナ_折りたたみ - サンワサプライコンテナ_折りたたみ - サンワサプライ

本製品は50リットル仕様のふたなし折りたたみコンテナです。
折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。
軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。
倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。
簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。
折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。
内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。

仕様■出荷形態:組立出荷折り畳んだ状態で出荷■出荷形態備考:折り畳んだ状態でダンボール梱包■個口数:1個口■材質:PP素材■収納部有効内寸_W:485mm■収納部有効内寸_D:332mm■収納部有効内寸_H:310mm■蓋の有無:無■鍵の有無:無本体容量:50リットル仕様ブルー耐荷重(kg)45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459577CNT-50BL
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする