曜日別特売

キャリー_折りたたみ

キャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライ

非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。
荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。
本体重量も3kg以下で、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。
握りやすい持ち手と固定できるロック式で、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。

キャスター
直径/130mm
PP+TPR素材
耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×370×960有効内寸法・間口(mm)387有効内寸法・奥行(mm)280材質(本体)スチール(焼付塗装)+アルミニウム材質(キャスター)PP+TPR質量(kg)2.8グレー仕様組立出荷、出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)材質(グリップ)EVA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459394CART-FA5GY80387280
8,000
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする