曜日別特売

キャリー_折りたたみ

キャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライキャリー_折りたたみ - サンワサプライ

3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。
荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。
本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。
握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。

キャスター
直径/90mm
PP+PVC素材
耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)385×280有効内寸法・間口(mm)385有効内寸法・奥行(mm)280材質(本体)スチール(焼付塗装)+アルミニウム材質(キャスター)PP+TPR質量(kg)3.8グレー仕様組立出荷、出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)材質(グリップ)EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×105~485×770~1020内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459410CART-FA6GY総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45385280
9,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする