台車_コンテナ用

台車_コンテナ用 - サンワサプライ台車_コンテナ用 - サンワサプライ台車_コンテナ用 - サンワサプライ台車_コンテナ用 - サンワサプライ台車_コンテナ用 - サンワサプライ台車_コンテナ用 - サンワサプライ台車_コンテナ用 - サンワサプライ台車_コンテナ用 - サンワサプライ

50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。
本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。
折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。
耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459455CART-FA950SV
16,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする