75ℓ;オリコンまで対応したピッキングカートです。
2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。
Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。
後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。
下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。
角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
耐荷重(kg)天板・底板:各50キャスター直径/100mm、4輪フリー/エラストマー素材質量(kg)約23.1仕様必要工具:プラスドライバー/スパナ/手袋、組立人数:2、組立時間:40分、六角レンチのサイズ:4/6、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり、天板サイズ_W:460mm、天板サイズ_D:675mm種別■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:2個口■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■六角レンチのサイズ:4, 6■アジャスターの有無:なし材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/エラストマーサイズW555×D923×H1032mm、天板サイズ/W460×D675mm材質(キャスター)エラストマー使用キャスター■キャスターの有無:あり組立時間40分総耐荷重(kg)100組立人数2内容量1台