曜日別特売

台車_連結

台車_連結 - サンワサプライ台車_連結 - サンワサプライ台車_連結 - サンワサプライ台車_連結 - サンワサプライ台車_連結 - サンワサプライ台車_連結 - サンワサプライ台車_連結 - サンワサプライ台車_連結 - サンワサプライ

縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。
Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。
2台までスタッキングが可能です。
最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459419CART-FA7BK
10,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする