曜日別特売

脚立_3段

脚立_3段 - サンワサプライ脚立_3段 - サンワサプライ脚立_3段 - サンワサプライ脚立_3段 - サンワサプライ脚立_3段 - サンワサプライ脚立_3段 - サンワサプライ脚立_3段 - サンワサプライ脚立_3段 - サンワサプライ

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。
使い易い3段式タイプ。
150kgの高耐荷重タイプ。

仕様■個口数:1個口■肘の有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約705mmステップ部サイズ■脚幅:約530mm■本体機能:折りたたみ式■カテゴリ:脚立■機能:なし質量(kg)約4.9ブラック耐荷重(kg)150キャスターなし設置寸法・幅(mm)450形態(出荷)組立出荷入数1収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1135材質(部品)(主要成型)スチール、PPステップ数(段)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全高(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
有効高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459674STL-2ステップ部/PP、フレーム部/スチール1020天場265/他205720715
9,800
7,098
7,808(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする