脚立_2段

脚立_2段 - サンワサプライ脚立_2段 - サンワサプライ脚立_2段 - サンワサプライ脚立_2段 - サンワサプライ脚立_2段 - サンワサプライ脚立_2段 - サンワサプライ脚立_2段 - サンワサプライ脚立_2段 - サンワサプライ

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式で、スリムなので、収納に便利。
使い易い2段式タイプ。
150kgの高耐荷重タイプ。

ステップ数(段)2材質スチール、PP仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約470mm最上段ステップ部サイズ■脚幅:約530mm■製品最大サイズ_D:約545mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP質量(kg)約3.2全高(mm)770耐荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)上265/下205設置寸法・奥行(mm)545設置寸法・幅(mm)450有効高さ(mm)475収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)885×450×55内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ステップ数(段)
有効高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80459778STL-11502475
8,000
5,798
6,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする