踏み台_3段作業用

踏み台_3段作業用 - サンワサプライ踏み台_3段作業用 - サンワサプライ踏み台_3段作業用 - サンワサプライ踏み台_3段作業用 - サンワサプライ踏み台_3段作業用 - サンワサプライ踏み台_3段作業用 - サンワサプライ踏み台_3段作業用 - サンワサプライ踏み台_3段作業用 - サンワサプライ

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キャスター装備で、移動時に便利。
折りたたみ式なので、収納に便利。
360×390mmの幅広のステップなので、安定して登り降りができます。
使い易い3段式タイプ。
120kgの高耐荷重タイプ。

仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP質量(kg)約10.9全高(mm)1270耐荷重(kg)120キャスター有効高さ(mm)650収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1195×460×123収納寸法・幅(mm)460収納寸法・奥行(mm)123収納寸法・高さ(mm)1195ステップ数(段)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
80459690STL-3
24,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする