DMC
コットンカラーファブリック
フランス刺繍や、パンチニードルに適正なカラーファブリックです。刺し心地も滑らかで、ストレスなく使用できます。
サイズ(cm)
幅約38.1×長さ約45.7
素材
コットン100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約4×約40×約4
内容量
1箱(1枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80456777
DMCDC100/S
3078 クリーム系
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456786
DMCDC100/S
340 薄ブルー系
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456795
DMCDC100/S
3609 薄赤紫系
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456804
DMCDC100/S
3866 薄ベージュ系
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください