曜日別特売

リネンカットクロス

リネンカットクロス - DMCリネンカットクロス - DMCリネンカットクロス - DMCリネンカットクロス - DMCリネンカットクロス - DMCリネンカットクロス - DMC

DMCより発売されたパンチニードルペンに適した、リネンのカットクロスです。初心者の方にも始めやすい実物図案付きです。パッケージ裏に刺し見本付きです。刺繍にもご使用いただけます。ベーシックなカラーとリネンの風合いがパンチニードル作品のあたたかみのある質感を引き立て、一層素敵な作品に仕上げることができます。生地はkokochi fabric(ココチファブリック)スタンダードリネンを使用。

N寸法H(mm)パッケージ:約23長さ(cm)約50寸法D(mm)パッケージ:約20寸法W(mm)パッケージ:約17寸法(cm)巾:約140生産国中国素材麻100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456820PNC-02
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする