曜日別特売

ファーヤーン テディ 並太

ファーヤーン  テディ 並太 - DMCファーヤーン  テディ 並太 - DMCファーヤーン  テディ 並太 - DMCファーヤーン  テディ 並太 - DMCファーヤーン  テディ 並太 - DMCファーヤーン  テディ 並太 - DMCファーヤーン  テディ 並太 - DMCファーヤーン  テディ 並太 - DMC

落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。

用途使用針:棒針5.5mm(11~12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段質量(g)約50長さ(m)約90素材ナイロン100%内容量1個(90m×50g)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456646DMC8139311 ベージュ系
740
669
736(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
80456655DMC8139312 ライトグレー系
740
669
736(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
80456664DMC8139313 薄ピンク系
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456680DMC8139314 薄ピンク系
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456689DMC8139315 薄ブルー系
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456698DMC8139316 ブルー系
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456707DMC8139317 深緑系
740
669
736(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
80456716DMC8139318 クリーム系
740
669
736(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
80456734DMC8139320 ピンク系
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456750DMC8139321 エメラルドグリーン系
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456768DMC8139323 ネイビー系
740
669
736(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
80456637DMC8139310 白系
740
669
736(税込)
欠品中
返品不可
80456725DMC8139319 極薄ピンク系
740
669
736(税込)
欠品中
返品不可
80456759DMC8139322 赤系
740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする