曜日別特売

パンチニードルペン スタンダードセットA

パンチニードルペン スタンダードセットA - DMCパンチニードルペン スタンダードセットA - DMCパンチニードルペン スタンダードセットA - DMCパンチニードルペン スタンダードセットA - DMCパンチニードルペン スタンダードセットA - DMCパンチニードルペン スタンダードセットA - DMC

初心者にもおすすめの、コットン糸とファブリック入りのパンチニードルペン対応セットです。アルファベット図案、パンチニードルペン使用方法動画QRコード付きです。糸は並太コットン糸でサクサク埋まります。ファブリックは格子織りで刺しやすく整った仕上がりです。名前やメッセージの制作に便利なアルファベット図案付きです。

用途セット内容:ファブリック/DMCアイーダ11カウント GD1136BX #BLANC 約35.1cm×約45.7cm、コットン糸/DMCハッピーコットン並太5色(753・761・781・795・797) 1玉約43m(20g)、アルファベット図案寸法(cm)【パッケージ】D:約4材質(糸)コットン糸:コットン100%寸法H(cm)パッケージ:約38寸法W(cm)パッケージ:約8内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456829DMCPN1136AJ
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする