DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット

DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMCDMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMCDMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMCDMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMCDMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMCDMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMCDMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMCDMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット - DMC

北海道を拠点としたテキスタイルブランドの”点と線模様製作所”とフランスの老舗手芸メーカーDMCのコラボレーションによる、ご自身で手作りのパンチニードルキットです。自然の風景からインスピレーションを得た草花や鳥のモチーフをパンチニードルに適した構図でデザインしました。リネン100%の布に太めのコットン糸で刺していくので、直径25cm刺繍枠に配置した大きなデザインもスムーズに仕上がります。完成した作品はインテリアとして飾っていただくと、お部屋を素敵に彩ります。

材質図案済ファブリック:リネン100%寸法(cm)【パッケージ】D:約3生産国日本材質(糸)コットン糸:綿100%材質(枠)刺繍枠:ブナ材・真鍮仕上り寸法(cm)刺繍枠内の直径:約25寸法H(cm)パッケージ:約30寸法W(cm)パッケージ:約30内容量1袋
注意
※パンチニードルペンは別売りです
※セット内容:図案済みファブリック・ハッピーコットン4~5玉・25cm刺繍枠・説明書
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456838DMCJPT75クローバー
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456847DMCJPT76バードガーデン
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456856DMCJPT77ヨッツノハナ
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456865DMCJPT78マルイハナ
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする