曜日別特売

工業用 ニッケルボビン

工業用 ニッケルボビン - サンコッコー工業用 ニッケルボビン - サンコッコー工業用 ニッケルボビン - サンコッコー工業用 ニッケルボビン - サンコッコー

高速回転に耐えられる鋼鉄製の、工業用ミシンのボビンです。工業用ミシン・職業用ミシン・家庭用全回転式ミシンにご使用いただけます。※コンピューターミシン使用不可※ミシンの機種によってボビンの高さ(厚み)は異なります。ミシンに合った正しいボビンをお選びください。ボビン高さ(厚み):約9mm【サンコッコー】サンコッコーはバリエーション豊富な手芸資材と基本道具を取り揃え、豊かなソーイングライフをサポートします。

寸法H(mm)パッケージ:約126寸法D(mm)パッケージ:約13寸法W(mm)パッケージ:約66生産国日本本体高さ(mm)約9素材鋼鉄本体幅(mm)約21内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80457504SUN30-50
550
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする