クランプ付き手芸用クラフトトレー

クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)クランプ付き手芸用クラフトトレー - Clover(クロバー)

パーツや道具をまとめて作業スペースをすっきり!クランプ付きクラフトトレーです。机に挟んで好きな場所に固定できるので便利です。

用途セット内容:トレー、トレーベース、クランプ、ネジ&ワッシャー耐荷重(g)約350トレー寸法(mm)144×198×12寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約29×約3内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80458649CL57-658ホワイト
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458658CL57-659グレー
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする