曜日別特売

アウトリガーベース

アウトリガーベース - アビルコインターナショナルアウトリガーベース - アビルコインターナショナルアウトリガーベース - アビルコインターナショナルアウトリガーベース - アビルコインターナショナルアウトリガーベース - アビルコインターナショナルアウトリガーベース - アビルコインターナショナルアウトリガーベース - アビルコインターナショナルアウトリガーベース - アビルコインターナショナル

超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。
電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。
腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
横幅(mm)
縦(mm)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456549-1セット(2枚)5403503508
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
※製品本体80456558-1セット(2枚)8.14045045014
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※製品本体80456567-1セット(2枚)104050050015
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80456585-1枚15.86050050027
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80456594-1枚46.5401100110063
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80456576-1枚6.34040040013
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80456576-29361090-- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361090クレーンパッドアビルコインターナショナル1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする