KIYOHARA(清原)
千鳥ミニカットクロス
秋冬にも楽しめるベーシックな千鳥格子柄の、ドール用サイズのミニカットクロスです。
長さ(cm)
約32
寸法(cm)
巾:約31
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※カットの位置により柄の出方は異なります。柄の指定はお受けできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80458229
LCDF-06MC
BRBK ブラウンブラック
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458204
LCDF-06MC
BK ブラック
¥
400
取扱い終了
返品不可
80458220
LCDF-06MC
BR ブラウン
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください