曜日別特売

ぬいフロッキーシート

ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)ぬいフロッキーシート - KIYOHARA(清原)

ぬい(ぬいぐるみ)の顔・体・お洋服に貼り付けることができる、アイロン接着タイプのフロッキーシートです。刺しゅうやペイントをしなくても、フロッキーを貼るだけで、簡単に完成度の高い”フェイスメイク”や”ボディペイント”を楽しめます♪1つのシートの中に複数のモチーフデザインが入っており、ぬいのサイズを問わずご使用いただけます。(「ぬいぐるみの生地やさん」監修)

用途【使用方法】1.図柄の使いたい部分をハサミでカットします。2.シートの紙面(図柄の線が印刷された面)を上にして付けたい位置にセットします。立体の ぬいぐるみ に接着する場合は、図柄の内側を布用接着剤で仮止めしてください。3.アイロンで接着します。アイロンをドライ・中温にセットして、必ずあて布をし、約15~20秒くらい強く押し付けてください。(完全に冷めるまで動かさないでください。)あて布は薄手のいらない布(綿100%)をご使用ください。材質起毛部分:レーヨン寸法(mm)【1シートあたりのサイズ】W:約70、H:約85寸法H(mm)パッケージ:約155寸法D(mm)パッケージ:約10寸法W(mm)パッケージ:約85材質(樹脂部)接着樹脂:ポリアミド/ポリウレタン生産国日本内容量1枚
注意
※<使用上の注意>☆アイロンを接着した後は、はがすことができません。☆防水加工品や撥水加工品、濡れたものや湿ったものには接着できません。☆タオルなど凹凸の激しい生地には使用できません。☆縫い目など、段差のあるところは避けてください。☆アイロン接着の際、スチームは当てないでください。☆洗濯は水洗いにし、塩素漂白やドライクリーニング・乾燥機の使用は避けてください。☆濡れた状態で放置したり、摩擦により色移りすることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80457310NUIW-81A
580
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457319NUIW-82B
580
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457328NUIW-83C
580
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457337NUIW-84D
580
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする